すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617YR-7

品名 : 3/8"DR/194mm エクステンションバー[フレキシブル]

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番434
差込角3/8”全長194mm
ソケット部外径17㎜最大トルク7Nm
重量109g
右方向回転のみ
仮締め用
通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した3/8”DRエキステンションバー。
販売価格

8,370円(税抜)/ 9,207円(税込)

カタログ価格

8,370円(税抜)/9,207円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/07 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0385ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ384ページ
  • エスコ便利カタログ385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top