すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617YU-12

品名 : 1/4"DRx12mm [CROW-RING]スパナ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番440-12
差込角1/4”対辺12mm
重量22g材質クロム合金鋼
スパナ部外径(b;mm)20.6スパナ部厚み(a;mm)14
全長(L;mm)30.8重量(g)20
差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):15.7
口開き幅(W;mm):9
クロムメッキ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
販売価格

11,300円(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0384ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617YU-8 1/4"DRx 8mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-9 1/4"DRx 9mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-10 1/4"DRx10mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-11 1/4"DRx11mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-12 1/4"DRx12mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-13 1/4"DRx13mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-14 1/4"DRx14mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YW-1A 1/4"DRx 3/8" [CROW-RING]スパナ
    EA617YW-2 1/4"DRx 1/2" [CROW-RING]スパナ
    EA617YW-3 1/4"DRx 9/16" [CROW-RING]スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ384ページ
    • エスコ便利カタログ385ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top