すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617ZB-4

品名 : 1/2"DRx 9/16" ソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番50A-9/16
差込角1/2”対辺9/16”
手締めの際に便利な側面ローレット加工
12角タイプ
ソケット奥内径(d3;mm)13.1
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”DRソケット
ソケット部外径(d1;mm)20.3ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)13
差込部外径(d2;mm)22.7最大奥行き(t2;mm)20.2
重量(g)62全長(L;mm)38
販売価格

2,410円(税抜)/ 2,651円(税込)

カタログ価格

2,410円(税抜)/2,651円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/03 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0388ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617ZB-1 1/2"DRx 3/8" ソケット
    EA617ZB-2 1/2"DRx 7/16" ソケット
    EA617ZB-3 1/2"DRx 1/2" ソケット
    EA617ZB-4 1/2"DRx 9/16" ソケット
    EA617ZB-5 1/2"DRx19/32" ソケット
    EA617ZB-6 1/2"DRx 5/8" ソケット
    EA617ZB-7 1/2"DRx11/16" ソケット
    EA617ZB-8 1/2"DRx 3/4" ソケット
    EA617ZB-9 1/2"DRx25/32" ソケット
    EA617ZB-10 1/2"DRx13/16" ソケット
    EA617ZB-11 1/2"DRx 7/8" ソケット
    EA617ZB-12 1/2"DRx15/16" ソケット
    EA617ZB-13 1/2"DRx 1" ソケット
    EA617ZB-14 1/2"DRx1・1/16" ソケット
    EA617ZB-15 1/2"DRx1・1/8" ソケット
    EA617ZB-16 1/2"DRx1・3/16" ソケット
    EA617ZB-17 1/2"DRx1・1/4" ソケット
    EA617ZB-18 1/2"DRx1・5/16" ソケット
    EA617ZB-19 1/2"DRx 1・3/8" ソケット
    EA617ZB-20 1/2"DRx1・7/16" ソケット
    EA617ZB-21 1/2"DRx 1・1/2" ソケット
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ388ページ
    • エスコ便利カタログ389ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top