すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617ZE-1A

品名 : 1/2"DR/9個組 ディープソケットセット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番※ESCOオリジナルセット品
対辺13mm・14mm・16mm・17mm・18mm・19mm・21mm・22mm・24mm全長83mm
差込角1/2”(12.7mm)入組み点数9
ソケットホルダー全長370mmソケット材質クロム合金鋼
手締めの際に便利な側面ローレット加工
ソケットホルダーには14個のクリップが付いています。
HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。
※HPQはHigh Performance Qualityの略称です。
AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。
12角タイプ
販売価格

49,200円(税抜)/ 54,120円(税込)

カタログ価格

49,200円(税抜)/54,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 20:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0388ページ
その他関連
セット商品EA617ZE-13 : 1/2"DRx13mm ディープソケット
セット商品EA617ZE-14 : 1/2"DRx14mm ディープソケット
セット商品EA617ZE-16 : 1/2"DRx16mm ディープソケット
セット商品EA617ZE-17 : 1/2"DRx17mm ディープソケット
セット商品EA617ZE-18 : 1/2"DRx18mm ディープソケット
セット商品EA617ZE-19 : 1/2"DRx19mm ディープソケット
セット商品EA617ZE-21 : 1/2"DRx21mm ディープソケット
セット商品EA617ZE-22 : 1/2"DRx22mm ディープソケット
セット商品EA617ZE-24 : 1/2"DRx24mm ディープソケット
セット商品EA617DZ-314 : 1/2"DRx370mm ソケットホルダー(14個用)
ウェブカタログ画像
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ソケットホルダー
  • エスコ便利カタログ388ページ
  • エスコ便利カタログ389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top