すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617ZL-0A

品名 : 1/2"DR/4-14mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番※ESCOオリジナルセット品
差込角1/2”全長60mm
対辺4・5・6・8・10・12・14mmソケット材質クロム合金鋼
7個組
手締めの際に便利な側面ローレット加工
頑丈な圧入式の1/2”DRヘックスビットソケット
アイコン
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/23 14:36現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0389ページ
その他関連
セット商品EA617ZL-4 : 1/2"DR/ 4x60mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617ZL-5 : 1/2"DR/ 5x60mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617ZL-6 : 1/2"DR/ 6x60mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617ZL-8 : 1/2"DR/ 8x60mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617ZL-10 : 1/2"DR/10x60mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617ZL-12 : 1/2"DR/12x60mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617ZL-14 : 1/2"DR/14x60mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA617DZ-307 : 1/2"DRx210mm ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ソケットホルダー
  • エスコ便利カタログ388ページ
  • エスコ便利カタログ389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top