すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617ZT-1

品名 : 1/2"DR/T20-T60 [Torx]ビットソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番54TX/10KN
サイズT20・T25・T27・T30・T40・T40・T45・ T50・T55・T60全長(mm)55~58
差込角1/2”重量(g)1197
材質クロム合金鋼
手締め時に便利なローレット加工
頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
ケースサイズ(mm)227×131×57
販売価格

47,200円(税抜)/ 51,920円(税込)

カタログ価格

47,200円(税抜)/51,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 02:50現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0387ページ
バリエーション一覧
EA617ZT 1/2"DR/T20-T60 [Torx]ビットソケットセット
EA617ZT-1 1/2"DR/T20-T60 [Torx]ビットソケット
その他関連
セット商品EA617ZT-20 : 1/2"DR/T20x55mm [Torx]ビットソケット
セット商品EA617ZT-25 : 1/2"DR/T25x55mm [Torx]ビットソケット
セット商品EA617ZT-27 : 1/2"DR/T27x55mm [Torx]ビットソケット
セット商品EA617ZT-30 : 1/2"DR/T30x55mm [Torx]ビットソケット
セット商品EA617ZT-40 : 1/2"DR/T40x55mm [Torx]ビットソケット
セット商品EA617ZT-45 : 1/2"DR/T45x55mm [Torx]ビットソケット
セット商品EA617ZT-50 : 1/2"DR/T50x55mm [Torx]ビットソケット
セット商品EA617ZT-55 : 1/2"DR/T55x58mm [Torx]ビットソケット
セット商品EA617ZT-60 : 1/2"DR/T60x58mm [Torx]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ386ページ
  • エスコ便利カタログ387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top