すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617ZT-50

品名 : 1/2"DR/T50x55mm [Torx]ビットソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番54TX-T50
サイズT50全長(mm)55
外径(mm)22.7軸長(mm)17
差込角1/2”重量(g)87
材質クロム合金鋼
頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

4,140円(税抜)/ 4,554円(税込)

カタログ価格

4,140円(税抜)/4,554円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/31 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0389ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617ZT-20 1/2"DR/T20x55mm [Torx]ビットソケット
    EA617ZT-25 1/2"DR/T25x55mm [Torx]ビットソケット
    EA617ZT-27 1/2"DR/T27x55mm [Torx]ビットソケット
    EA617ZT-30 1/2"DR/T30x55mm [Torx]ビットソケット
    EA617ZT-40 1/2"DR/T40x55mm [Torx]ビットソケット
    EA617ZT-45 1/2"DR/T45x55mm [Torx]ビットソケット
    EA617ZT-50 1/2"DR/T50x55mm [Torx]ビットソケット
    EA617ZT-55 1/2"DR/T55x58mm [Torx]ビットソケット
    EA617ZT-60 1/2"DR/T60x58mm [Torx]ビットソケット
    EA617ZT-70 1/2"DR/T70x60mm [Torx]ビットソケット
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ388ページ
    • エスコ便利カタログ389ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top