すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618AA-3

品名 : 1/4"DR/125mm ラチェットハンドル

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番2752N
差込角1/4”全長125mm
送り角8.2°
左右切替式
販売価格

4,520(税抜)/ 4,972円(税込)

カタログ価格

4,520円(税抜)/4,972円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 23:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0455ページ
メイン画像

商品動画

ラチェットハンドルラチェットハンドル

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ454ページ
  • エスコ便利カタログ455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top