すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618AE-13

品名 : 1/4"DRx13mm ソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番2405M-13
差込角1/4”対辺(mm)13
外径(mm)18全長22mm
販売価格

710円(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0456ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618AE-4.5 1/4"DRx4.5mm ソケット
    EA618AE-5 1/4"DRx 5mm ソケット
    EA618AE-5.5 1/4"DRx5.5mm ソケット
    EA618AE-6 1/4"DRx 6mm ソケット
    EA618AE-7 1/4"DRx 7mm ソケット
    EA618AE-8 1/4"DRx 8mm ソケット
    EA618AE-9 1/4"DRx 9mm ソケット
    EA618AE-10 1/4"DRx10mm ソケット
    EA618AE-11 1/4"DRx11mm ソケット
    EA618AE-12 1/4"DRx12mm ソケット
    EA618AE-13 1/4"DRx13mm ソケット
    EA618AE-14 1/4"DRx14mm ソケット
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ456ページ
    • エスコ便利カタログ457ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top