すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618AM-12

品名 : 1/4"DRx12mm ナットグリップソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番2450MS-12
差込角1/4”対辺12mm
外径17.4mm全長20mm
ソケット両端のボールにより、ボルト、ナットが脱落しません。
販売価格

1,030円(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 04:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0456ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618AM-7 1/4"DRx 7mm ナットグリップソケット
    EA618AM-8 1/4"DRx 8mm ナットグリップソケット
    EA618AM-10 1/4"DRx10mm ナットグリップソケット
    EA618AM-12 1/4"DRx12mm ナットグリップソケット
    EA618AM-13 1/4"DRx13mm ナットグリップソケット
    EA618AM-14 1/4"DRx14mm ナットグリップソケット
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    商品動画

    ナットグリップナットグリップ

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ456ページ
    • エスコ便利カタログ457ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top