すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618AT-100

品名 : 1/4"DR/ 2-10mm [INHEX]ソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番※ESCOオリジナルセット品
対辺(mm)2・3・4・5・6・8・10(7個組)全長(mm)100
差込角1/4”ソケットホルダー全長:110mm、クリップ数:7個
アイコン
販売価格

7,460(税抜)/ 8,206円(税込)

カタログ価格

7,460円(税抜)/8,206円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/05 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0456ページ

代替品

EA618AT-100A
  • 品番

    EA618AT-100A

  • コメント

    変更点:ソケットホルダー

その他関連
セット商品EA618AT-102 : 1/4"DR/ 2 x100mm [INHEX]ソケット
セット商品EA618AT-103 : 1/4"DR/ 3 x100mm [INHEX]ソケット
セット商品EA618AT-104 : 1/4"DR/ 4 x100mm [INHEX]ソケット
セット商品EA618AT-105 : 1/4"DR/ 5 x100mm [INHEX]ソケット
セット商品EA618AT-106 : 1/4"DR/ 6 x100mm [INHEX]ソケット
セット商品EA618AT-108 : 1/4"DR/ 8 x100mm [INHEX]ソケット
セット商品EA618AT-110 : 1/4"DR/ 10x100mm [INHEX]ソケット
セット商品EA617-201 : 1/4"DRx110mm/ 7個 ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • セット商品
  • ソケットホルダー
  • エスコ便利カタログ456ページ
  • エスコ便利カタログ457ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top