すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618AT-102

品名 : 1/4"DR/ 2 x100mm [INHEX]ソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番2010M.100-2
差込角1/4”対辺2mm
全長100mm重量30g
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 20:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0456ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618AT-102 1/4"DR/ 2 x100mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-102H 1/4"DR/2.5x100mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-103 1/4"DR/ 3 x100mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-104 1/4"DR/ 4 x100mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-105 1/4"DR/ 5 x100mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-106 1/4"DR/ 6 x100mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-108 1/4"DR/ 8 x100mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-110 1/4"DR/ 10x100mm [INHEX]ソケット
    ウェブカタログ画像

    資料

    サイズ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ456ページ
    • エスコ便利カタログ457ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top