すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618AT-2.5

品名 : 1/4"DRx2.5mm [INHEX]ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番2010M.25-2.5
差込角1/4”対辺2.5mm
全長25mm
販売価格

710(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA617AJ-22.5
    • 品番

      EA617AJ-22.5

    • コメント

      メーカー違い、仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA618AT-1.5 1/4"DRx1.5mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-2 1/4"DRx 2 mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-2.5 1/4"DRx2.5mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-3 1/4"DRx 3 mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-4 1/4"DRx 4 mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-5 1/4"DRx 5 mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-6 1/4"DRx 6 mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-7 1/4"DRx 7 mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-8 1/4"DRx 8 mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-10 1/4"DRx 10mm [INHEX]ソケット
    EA618AT-201 1/4"DRx 1/8" [INHEX]ソケット
    EA618AT-202 1/4"DRx 5/32" [INHEX]ソケット
    EA618AT-203 1/4"DRx 3/16" [INHEX]ソケット
    EA618AT-205 1/4"DRx 1/4" [INHEX]ソケット
    メイン画像

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top