すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618AX-112A

品名 : 3/8"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番3216/1QR
六角シャンク1/4”(6.35mm)差込角3/8”DR(9.5mm)
全長50mm外径(mm)14.6
材質クロム合金鋼重量(g)26
ソケットを保持するロッキング機能付き。(クイックリリース機能)
※ソケット差込み部の下にあるボタンを押す事でソケットを脱着できます。
差込角1/4”HEXの段付き3/8”SQインパクトソケットアダプター。
販売価格

8,100(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/28 09:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0986ページ
バリエーション一覧
EA618AX-112A 3/8"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター
EA618AX-113A 1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター
ウェブカタログ画像
  • L :50mm、h:14.6mm
  • エスコ便利カタログ986ページ
  • エスコ便利カタログ987ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top