すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618AZ-12

品名 : 5/16"-3/4" マルチめがねレンチ(インチ)

1丁で8サイズに対応した、便利なレンチです

仕様

サイズ(インチ)5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4厚み17×18mm
全長195mm重量310g
12ポイント
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/15 13:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0426ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ426ページ
  • エスコ便利カタログ427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top