すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618BB-75

品名 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー(スイベル)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3763-75
差込角3/8”全長75mm
±15°まで角度をつけることができます。
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0458ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618BB-32 3/8"DRx 32mm エクステンションバー(スイベル)
    EA618BB-50 3/8"DRx 50mm エクステンションバー(スイベル)
    EA618BB-75 3/8"DRx 75mm エクステンションバー(スイベル)
    EA618BB-125 3/8"DRx125mm エクステンションバー(スイベル)
    EA618BB-150 3/8"DRx150mm エクステンションバー(スイベル)
    EA618BB-250 3/8"DRx250mm エクステンションバー(スイベル)
    メイン画像

    商品動画

    オフセットエクステンションバーオフセットエクステンションバー

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ458ページ
    • エスコ便利カタログ459ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top