すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618BL-514

品名 : 3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3305P.250-14
差込角3/8”(9.5mm)対辺(mm)14
外径(mm)19全長(mm)250
重量(g)250
スパークプラグ用
12ポイント
マグネット付
ソケット内部のクリップでしっかりとスパークプラグを保持します。
販売価格

4,990(税抜)/ 5,489円(税込)

カタログ価格

4,990円(税抜)/5,489円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0459ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ458ページ
  • エスコ便利カタログ459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top