すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618BM-10

品名 : 3/8"DRx10mm [ナットグリップ]ソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3450M-10
差込角3/8”
両側にボール付
ナットグリップタイプの為ボルト、ナットが脱落しません。
対辺(mm)10外径14.5mm
全長26mm
販売価格

1,010円(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0459ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618BM 3/8"DR/8個組 [ナットグリップ]ソケット
    EA618BM-8 3/8"DRx 8mm [ナットグリップ]ソケット
    EA618BM-10 3/8"DRx10mm [ナットグリップ]ソケット
    EA618BM-12 3/8"DRx12mm [ナットグリップ]ソケット
    EA618BM-13 3/8"DRx13mm [ナットグリップ]ソケット
    EA618BM-14 3/8"DRx14mm [ナットグリップ]ソケット
    EA618BM-15 3/8"DRx15mm [ナットグリップ]ソケット
    EA618BM-16 3/8"DRx16mm [ナットグリップ]ソケット
    EA618BM-18 3/8"DRx18mm [ナットグリップ]ソケット
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ458ページ
    • エスコ便利カタログ459ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top