すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618BM-100

品名 : 3/8"DR [ナットグリップ]ディープソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番RS3350M/5
<セット内容>5本組セット
サイズ:8mm,10mm,12mm,13mm,14mm
ホルダー付
材質本体:クロムモリブデン鋼、ホルダー:スチール
差込角9.5mm(3/8”)ポイント6ポイント
全長55mmホルダー全長150mm
重量322g
両側にボール付
ナットグリップタイプの為ボルト、ナットが脱落しません。
販売価格

8,650円(税抜)/ 9,515円(税込)

カタログ価格

8,650円(税抜)/9,515円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0459ページ
その他関連
セット商品EA618BM-112 : 3/8"DRx12mm [ナットグリップ]ディープソケット
セット商品EA618BM-113 : 3/8"DRx13mm [ナットグリップ]ディープソケット
セット商品EA618BM-114 : 3/8"DRx14mm [ナットグリップ]ディープソケット
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ458ページ
  • エスコ便利カタログ459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top