すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618BN-55

品名 : 3/8"DR/T55x50mm [Bore-Tore]ビットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3025.50-T55H
材質クロムモリブデン鋼先端形状TORX(TH)
差込角9.5mm (3/8”)先端サイズT55 (11.17mm)
軸長(ビットの長さ)23.4mm外径(D)20mm
全長(L)50mm重量61g
イジリ止め付
販売価格

1,520円(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 21:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0460ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA687BM-455
    バリエーション一覧
    EA618BN-20 3/8"DR/T20x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
    EA618BN-25 3/8"DR/T25x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
    EA618BN-27 3/8"DR/T27x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
    EA618BN-30 3/8"DR/T30x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
    EA618BN-40 3/8"DR/T40x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
    EA618BN-45 3/8"DR/T45x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
    EA618BN-50 3/8"DR/T50x50mm [Bore-Torx]ビットソケット
    EA618BN-55 3/8"DR/T55x50mm [Bore-Tore]ビットソケット
    メイン画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ460ページ
    • エスコ便利カタログ461ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top