すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618BS-114

品名 : 3/8"DR/14x100mm[INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3010M.100-14
材質クロムモリブデン鋼差込角9.5mm (3/8”)
先端形状六角形対辺14mm
軸長(ビットの長さ)73.4mm外径(D)22mm
全長(L)100mm重量160g
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0460ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA618BS-59です。
  • ※画像はEA618BS-59です。

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ460ページ
  • エスコ便利カタログ461ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top