すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618BU-100

品名 : 3/8"DR/13個組 クロウフットレンチ

カタログ訂正

25/04/09 ●エクステンションバー…(誤)300mm→(正)330mm(No.56 1254)

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番VCS3131
セット内容13点差込角3/8”
クローフートレンチサイズ8・10・12・13・14・16・17・19・21・22・24mmエクステンションバー330mm(10°首振りタイプ)
ラチェットハンドル183mm重量1.8kg
ロッキング式
ラチェットハンドルはリリースボタン付き
メタルケース入り
販売価格

31,200(税抜)/ 34,320円(税込)

カタログ価格

31,200円(税抜)/34,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/09/21 22:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0474ページ
その他関連
セット商品EA618BU-8 : 3/8"DRx 8mm クロウフットレンチ
セット商品EA618BU-10 : 3/8"DRx10mm クロウフットレンチ
セット商品EA618BU-12 : 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ
セット商品EA618BU-13 : 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ
セット商品EA618BU-14 : 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ
セット商品EA618BU-17 : 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ
セット商品EA618BU-19 : 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ
セット商品EA618BU-21 : 3/8"DRx21mm クロウフットレンチ
セット商品EA618BU-22 : 3/8"DRx22mm クロウフットレンチ
セット商品EA618BU-24 : 3/8"DRx24mm クロウフットレンチ
ウェブカタログ画像
  • メタルケース入り
  • エスコ便利カタログ474ページ
  • エスコ便利カタログ475ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top