すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-85PA

品名 : スプレーノズル(プラグ付)

仕様

スプレーパターン2種 (ストリーム、ミスト)
※ヘッドを回すことでパターンを変更
接続ねじ3/4”NHメス
全長181mm重量154g(プラグ除く)
材質ボディ:アルミ合金ダイカスト
グリップ:TPR(熱可塑性ゴム)
最高使用圧力60psi
使用可能温度約38℃まで仕様プラグ付
ヘッドを回すとパターンを変更できます。
親指で操作可能な水量調節スイッチ付き
滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル
耐久性に優れた金属構造
販売価格

2,130円(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 17:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2521ページ
バリエーション一覧
EA124LA-85A スプレーノズル
EA124LA-85PA スプレーノズル(プラグ付)
その他関連
部品EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
部品EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
ウェブカタログ画像
  • 親指で簡単に流量調節出来ます。
  • プラグ付き
  • ★スプレーパターン2種(ストリーム・ミスト)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top