すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124KS-38

品名 : 539㎡ ロータリースプリンクラー

仕様

散水範囲最大約539㎡散水距離約13m
接続ねじ3/4”NHメスサイズ120×241×308(H)mm
材質スチール重量721g
散水範囲・散水距離・散水量を調節できます
ON/OFFスイッチ付きで手元で水の流量を調整できます。
キャスター付きでホースを繋いだまま移動できます。
部分的な円形から360度全円形まで自在に調整可能
頑丈なスチール製で耐久性に優れています。
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。
販売価格

7,840円(税抜)/ 8,624円(税込)

カタログ価格

7,840円(税抜)/8,624円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA124KS-38PA 539㎡ ロータリースプリンクラー(プラグ付)
EA124KS-38 539㎡ ロータリースプリンクラー
その他関連
オプションEA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
オプションEA124DN-10B : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30B : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
ウェブカタログ画像
  • 散水範囲と距離を調整して地形に合わせた散水が可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top