すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-5PA

品名 : ピストルグリップノズル(2パターン/プラグ付)

仕様

スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)
※レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト
接続ねじ3/4”NHメス
全長145mm重量227g(プラグ除く)
材質ボディー:亜鉛ダイカスト
グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
耐圧40~60psi(静的)
使用可能温度約70℃まで(耐熱ホース使用時)
※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。
仕様プラグ付き
断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適
冷水・温水どちらも使用可能
断熱性に優れたグリップ
後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能
連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能
スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き
耐久性のある金属構造
販売価格

2,100円(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/22 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0355ページ2520ページ
バリエーション一覧
EA124LA-5 145mm ピストルグリップノズル(2パターン)
EA124LA-5PA ピストルグリップノズル(2パターン/プラグ付)
その他関連
部品EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
部品EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
ウェブカタログ画像
  • 断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適
  • スプレーパターン
  • プラグ付き
  • ★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top