すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993KL-1A

品名 : 500cc 油圧ポンプ(手動)

仕様

メーカー今野製作所(EAGLE)型番APS05-70
タンク容量500ml有効油量500ml
重量5kg連数1連
最高使用圧力高圧:70MPa
低圧:2MPa
吐出量/1ストローク高圧:1ml
低圧:12.9ml
吐出口径Rc3/8”材質アルミ
全長512mmレバー操作力290N
サイズ148.5(W)×512(D)×147.4(H)mm
2段階吐出
オイルレベルゲージがタンク上部に有り、ポンプを地面に置いた状態で、油量の確認が行えます。
販売価格

88,500円(税抜)/ 97,350円(税込)

カタログ価格

88,500円(税抜)/97,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1709ページ
その他関連
本体EA993KG-5 : 5ton 84-154mm シリンダージャッキ(超低床/2段式)
本体EA993KG-10 : 10ton 90-160mm シリンダージャッキ(超低床/2段式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1708ページ
  • エスコ便利カタログ1709ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top