すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-14

品名 : 100mm ツイストノズル

グリップを回して、簡単にスプレーパターンをチェンジ

仕様

スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)
※グリップを回してパターン変更
接続ねじ3/4”NHメス
全長100mm重量159g
材質ボディー:真鍮
グリップカバー:ゴム
最高使用可能圧力60psi
仕様プラグなし
丈夫な真鍮製で、快適なゴムグリップが付いているので、長時間使用しても手が疲れません。
グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。
正確な先端角度により横方向への飛散を防止
漏洩防止のパッキン付き
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。
販売価格

2,060円(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/10/22 16:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0355ページ2521ページ
バリエーション一覧
EA124LA-14PA 100mm ツイストノズル(プラグ付)
EA124LA-14 100mm ツイストノズル
その他関連
オプションEA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
オプションEA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
オプションEA124GC-10 : パッキンセット(10個)
オプションEA124DN-10B : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30B : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
ウェブカタログ画像
  • ジェット
  • ミスト
  • ★スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top