すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-62C

品名 : スプレーノズル(8パターン)

スイベル式カプラーでホースがねじれにくい

仕様

スプレーパターン8種(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)
※ヘッドを回すことでパターンを変更
接続ねじ3/4”NHメス
全長219mm重量227g
材質ボディ:金属
グリップ:TPR(熱可塑性ゴム)
使用可能温度約38℃まで
最高使用圧力60psi仕様プラグなし
軽い力で握れるフロントトリガー
ヘッドを回すことでパターンを変更、後方のツマミで流量を調整できます。
ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。
連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。
スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減。
カプラー部分は握りやすい溝が設けられており、素早く簡単にホースを接続できます。
グリップは滑りにくく、握りやすいハンドル
耐久性に優れた金属構造
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。
販売価格

3,230円(税抜)/ 3,553円(税込)

カタログ価格

3,230円(税抜)/3,553円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/22 17:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2521ページ
バリエーション一覧
EA124LA-62C スプレーノズル(8パターン)
EA124LA-62PB スプレーノズル(8パターン/プラグ付)
その他関連
オプションEA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
オプションEA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
オプションEA124DN-10B : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30B : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
ウェブカタログ画像
  • フロントトリガーなので軽い力で握れます。
  • 連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。
  • スイベル式カプラーにより回転する為、ホースのねじれを70%軽減します。
  • ヘッドはパターン別のマーク付で分かりやすい。
  • ★スプレーパターン8種(ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top