すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-90PA

品名 : 780mm ロングスプレーノズル(プラグ付)

仕様

スプレーパターン2種(ジェット、フラット)接続ねじ3/4”NHメス
全長780mm重量476g(プラグ除く)
材質ボディ・ヘッド:プラスチック
ノズル:亜鉛
仕様プラグ付き
衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適
耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています
調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応
トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます
販売価格

6,350円(税抜)/ 6,985円(税込)

カタログ価格

6,350円(税抜)/6,985円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 17:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0354ページ2519ページ

代替品

EA124LA-75
バリエーション一覧
EA124LA-90PA 780mm ロングスプレーノズル(プラグ付)
EA124LA-90 780mm ロングスプレーノズル
その他関連
部品EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
部品EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
ウェブカタログ画像
  • ★本品は2パターン(ジェット・フラット)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top