すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618BW-208

品名 : 3/8"DRxM8 [XZN]ビットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3020.38-M8
差込角3/8\"サイズM8
全長(mm)38
販売価格

2,420円(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 21:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0460ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618BW-205 3/8"DRxM5 [XZN]ビットソケット
    EA618BW-206 3/8"DRxM6 [XZN]ビットソケット
    EA618BW-208 3/8"DRxM8 [XZN]ビットソケット
    EA618BW-210 3/8"DRxM10 [XZN]ビットソケット
    EA618BW-212 3/8"DRxM12 [XZN]ビットソケット
    EA618BW-214 3/8"DRxM14 [XZN]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ460ページ
    • エスコ便利カタログ461ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top