すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CB-0

品名 : 1/2"DR エクステンションバーセット(スイベル)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番PK4763/5
<セット内容>5個セット全長50・70・125・150・250mm
材質エクステンションバー:クロムモリブデン鋼
      トレイ:プラスチック
差込角1/2”
トレイサイズ300×25×100(H)mm総重量950g
二段活用タイプです
 ・ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振ります。
 ・さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをします。
プラスチックトレー付
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/14 01:31現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0462ページ
その他関連
セット商品EA618CB-50 : 1/2"DRx 50mm エクステンションバー(スイベル)
セット商品EA618CB-75 : 1/2"DRx 75mm エクステンションバー(スイベル)
セット商品EA618CB-125 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー(スイベル)
セット商品EA618CB-150 : 1/2"DRx150mm エクステンションバー(スイベル)
セット商品EA618CB-250 : 1/2"DRx250mm エクステンションバー(スイベル)
ウェブカタログ画像

商品動画

オフセットエクステンションバーオフセットエクステンションバー

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ462ページ
  • エスコ便利カタログ463ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top