すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CB-4A

品名 : 1/2"DRx200㎜ エクステンションバー

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4760-200
差込角1/2”全長(mm)200
手締めの際に便利なローレット加工
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0462ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618CB-5
    バリエーション一覧
    EA618CB-1 1/2"DRx 50mm エクステンションバー
    EA618CB-2 1/2"DRx 75mm エクステンションバー
    EA618CB-2A 1/2"DRx100㎜ エクステンションバー
    EA618CB-4 1/2"DRx150mm エクステンションバー
    EA618CB-4A 1/2"DRx200㎜ エクステンションバー
    EA618CB-5 1/2"DRx250mm エクステンションバー
    EA618CB-6 1/2"DRx300mm エクステンションバー
    EA618CB-7 1/2"DRx400mm エクステンションバー
    EA618CB-8 1/2"DRx600mm エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ462ページ
    • エスコ便利カタログ463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top