すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CF

品名 : 1/2"DR/10-22mm ディープソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番RS4305M/10
対辺(mm)10・11・12・13・14・15・17・19・21・22全長(mm)77
差込角1/2”
12ポイント
空転可能な樹脂製プロテクターでカバーされたキズ防止用ソケットです。
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/05 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0463ページ

代替品

EA618KN-1
その他関連
セット商品EA618CF-10 : 1/2"DRx10mm ディープソケット
セット商品EA618CF-12 : 1/2"DRx12mm ディープソケット
セット商品EA618CF-13 : 1/2"DRx13mm ディープソケット
セット商品EA618CF-14 : 1/2"DRx14mm ディープソケット
セット商品EA618CF-15 : 1/2"DRx15mm ディープソケット
セット商品EA618CF-17 : 1/2"DRx17mm ディープソケット
セット商品EA618CF-19 : 1/2"DRx19mm ディープソケット
セット商品EA618CF-21 : 1/2"DRx21mm ディープソケット
セット商品EA618CF-22 : 1/2"DRx22mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ462ページ
  • エスコ便利カタログ463ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top