すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CN-10

品名 : 1/2"DRx10mm ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4300M-10
差込角1/2”対辺(mm)10
外径(mm)15.3全長(mm)77
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618CN-8 1/2"DRx 8mm ディープソケット
    EA618CN-9 1/2"DRx 9mm ディープソケット
    EA618CN-10 1/2"DRx10mm ディープソケット
    EA618CN-12 1/2"DRx12mm ディープソケット
    EA618CN-13 1/2"DRx13mm ディープソケット
    EA618CN-14 1/2"DRx14mm ディープソケット
    EA618CN-15 1/2"DRx15mm ディープソケット
    EA618CN-16 1/2"DRx16mm ディープソケット
    EA618CN-17 1/2"DRx17mm ディープソケット
    EA618CN-18 1/2"DRx18mm ディープソケット
    EA618CN-19 1/2"DRx19mm ディープソケット
    EA618CN-20 1/2"DRx20mm ディープソケット
    EA618CN-21 1/2"DRx21mm ディープソケット
    EA618CN-22 1/2"DRx22mm ディープソケット
    EA618CN-23 1/2"DRx23mm ディープソケット
    EA618CN-24 1/2"DRx24mm ディープソケット
    EA618CN-25 1/2"DRx25mm ディープソケット
    EA618CN-26 1/2"DRx26mm ディープソケット
    EA618CN-27 1/2"DRx27mm ディープソケット
    EA618CN-28 1/2"DRx28mm ディープソケット
    EA618CN-29 1/2"DRx29mm ディープソケット
    EA618CN-30 1/2"DRx30mm ディープソケット
    EA618CN-32 1/2"DRx32mm ディープソケット
    EA618CN-34 1/2"DRx34mm ディープソケット
    EA618CN-35 1/2"DRx35mm ディープソケット
    EA618CN-36 1/2"DRx36mm ディープソケット
    EA618CN-37 1/2"DRx37mm ディープソケット
    EA618CN-38 1/2"DRx38mm ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA618CN-20です。
    • ※写真はEA618CN-20です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top