すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618CR-11

品名 : 1/2"DRx11㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4012M.60-11
全長(mm)60対辺(mm)11
差込角1/2”
販売価格

1,220円(税抜)/ 1,342円(税込)

カタログ価格

1,220円(税抜)/1,342円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0463ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618CR-4 1/2"DRx4㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-5 1/2"DRx5㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-6 1/2"DRx6㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-7 1/2"DRx7㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-8 1/2"DRx8㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-10 1/2"DRx10㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-11 1/2"DRx11㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-12 1/2"DRx12㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-13 1/2"DRx13㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-14 1/2"DRx14㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-15 1/2"DRx15㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-16 1/2"DRx16㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-17 1/2"DRx17㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-18 1/2"DRx18㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-19 1/2"DRx19㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-21 1/2"DRx21㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-22 1/2"DRx22㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-24 1/2"DRx24㎜/60㎜ [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA618CR-14です。
    • ※写真はEA618CR-14です。
    • エスコ便利カタログ462ページ
    • エスコ便利カタログ463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top