すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CS-202

品名 : 1/2"DRx3/16"/100㎜ [INHEX]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4012A.100-3/16
差込角1/2”対辺(インチ)3/16
全長(mm)100
販売価格

2,120(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 16:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA618RW-301
  • 品番

    EA618RW-301

  • コメント

    全長:132mm/メーカー異なります

ウェブカタログ画像
※写真はEA618CS-206です。
  • ※写真はEA618CS-206です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top