すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CS-208

品名 : 1/2"DRx 3/8"/100㎜ [INHEX]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4012A.100-3/8
差込角1/2”対辺(インチ)3/8
全長(mm)100
販売価格

2,210(税抜)/ 2,431円(税込)

カタログ価格

2,210円(税抜)/2,431円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/06 05:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA618RX-105
  • 品番

    EA618RX-105

  • コメント

    メーカー異なります/全長75mm

EA618RW-305
  • 品番

    EA618RW-305

  • コメント

    メーカー異なります/全長132mm

ウェブカタログ画像
※写真はEA618CS-206です。
  • ※写真はEA618CS-206です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top