すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CV-14

品名 : 1/2"DRxM14 [XZN]ビットソケット(3重4角)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4020.60-M14
サイズM14全長(mm)60
差込角1/2”
販売価格

2,660(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/27 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0464ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618CV-5 1/2"DRx M5 [XZN]ビットソケット(3重4角)
    EA618CV-6 1/2"DRx M6 [XZN]ビットソケット(3重4角)
    EA618CV-8 1/2"DRx M8 [XZN]ビットソケット(3重4角)
    EA618CV-10 1/2"DRxM10 [XZN]ビットソケット(3重4角)
    EA618CV-12 1/2"DRxM12 [XZN]ビットソケット(3重4角)
    EA618CV-14 1/2"DRxM14 [XZN]ビットソケット(3重4角)
    EA618CV-16 1/2"DRxM16 [XZN]ビットソケット(3重4角)
    EA618CV-18 1/2"DRxM18 [XZN]ビットソケット(3重4角)
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA618CV-8です。
    • ※写真はEA618CV-8です。
    • エスコ便利カタログ464ページ
    • エスコ便利カタログ465ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top