すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618DE-31

品名 : 3/4"DRx31mm ソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番6405M-31
差込角3/4”対辺31mm
外径43.5mm全長55mm
販売価格

2,450円(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0465ページ
数量:

この商品には、40点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618LL-31
    バリエーション一覧
    EA618DE-17 3/4"DRx17mm ソケット
    EA618DE-18 3/4"DRx18mm ソケット
    EA618DE-19 3/4"DRx19mm ソケット
    EA618DE-21 3/4"DRx21mm ソケット
    EA618DE-22 3/4"DRx22mm ソケット
    EA618DE-23 3/4"DRx23mm ソケット
    EA618DE-24 3/4"DRx24mm ソケット
    EA618DE-26 3/4"DRx26mm ソケット
    EA618DE-27 3/4"DRx27mm ソケット
    EA618DE-28 3/4"DRx28mm ソケット
    EA618DE-29 3/4"DRx29mm ソケット
    EA618DE-30 3/4"DRx30mm ソケット
    EA618DE-31 3/4"DRx31mm ソケット
    EA618DE-32 3/4"DRx32mm ソケット
    EA618DE-33 3/4"DRx33mm ソケット
    EA618DE-34 3/4"DRx34mm ソケット
    EA618DE-35 3/4"DRx35mm ソケット
    EA618DE-36 3/4"DRx36mm ソケット
    EA618DE-37 3/4"DRx37mm ソケット
    EA618DE-38 3/4"DRx38mm ソケット
    EA618DE-39 3/4"DRx39mm ソケット
    EA618DE-40 3/4"DRx40mm ソケット
    EA618DE-41 3/4"DRx41mm ソケット
    EA618DE-42 3/4"DRx42mm ソケット
    EA618DE-43 3/4"DRx43mm ソケット
    EA618DE-44 3/4"DRx44mm ソケット
    EA618DE-45 3/4"DRx45mm ソケット
    EA618DE-46 3/4"DRx46mm ソケット
    EA618DE-47 3/4"DRx47mm ソケット
    EA618DE-48 3/4"DRx48mm ソケット
    EA618DE-50 3/4"DRx50mm ソケット
    EA618DE-52 3/4"DRx52mm ソケット
    EA618DE-54 3/4"DRx54mm ソケット
    EA618DE-55 3/4"DRx55mm ソケット
    EA618DE-56 3/4"DRx56mm ソケット
    EA618DE-57 3/4"DRx57mm ソケット
    EA618DE-58 3/4"DRx58mm ソケット
    EA618DE-60 3/4"DRx60mm ソケット
    EA618DE-63 3/4"DRx63mm ソケット
    EA618DE-65 3/4"DRx65mm ソケット
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ464ページ
    • エスコ便利カタログ465ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top