すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618DF-8

品名 : 3/4"DRx 1" ソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番6405A-1
差込角3/4”対辺1”
その他詳細は添付の仕様書でご確認下さい。
外径37mm全長50mm
販売価格

2,130円(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0465ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA617WC-105
    • 品番

      EA617WC-105

    • コメント

      メーカー違い、仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA618DF-2 3/4"DRx 3/4" ソケット
    EA618DF-4 3/4"DRx13/16" ソケット
    EA618DF-5 3/4"DRx 7/8" ソケット
    EA618DF-6 3/4"DRx15/16" ソケット
    EA618DF-8 3/4"DRx 1" ソケット
    EA618DF-9 3/4"DRx1・1/16" ソケット
    EA618DF-10 3/4"DRx1・1/8" ソケット
    EA618DF-11 3/4"DRx1・3/16" ソケット
    EA618DF-12 3/4"DRx1・1/4" ソケット
    EA618DF-13 3/4"DRx1・5/16" ソケット
    EA618DF-14 3/4"DRx1・3/8" ソケット
    EA618DF-15 3/4"DRx1・7/16" ソケット
    EA618DF-16 3/4"DRx1・1/2" ソケット
    EA618DF-17 3/4"DRx1・9/16" ソケット
    EA618DF-18 3/4"DRx1・5/8" ソケット
    EA618DF-19 3/4"DRx1・11/16"ソケット
    EA618DF-20 3/4"DRx1・3/4" ソケット
    EA618DF-21 3/4"DRx1・13/16"ソケット
    EA618DF-22 3/4"DRx1・7/8" ソケット
    EA618DF-23 3/4"DRx1・15/16"ソケット
    EA618DF-24 3/4"DRx 2" ソケット
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ464ページ
    • エスコ便利カタログ465ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top