すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618DY-2

品名 : 3/4"DR/33x400mm ホイールナットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番6102M.400-33
差込角3/4”全長400mm(トルクレンチ使用時に最適)
対辺33mm外径49.5mm
一体型のため、中間部のガタつきがなく、高精度なトルク管理が可能となり、また不意なソケットの脱落も防止できます。
中空構造とすることで従来品との組み合わせ(エクステンションバー+ソケット)と比較して大幅な軽量化を実現。
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 00:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0464ページ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ464ページ
  • エスコ便利カタログ465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top