すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618GB-10

品名 : 10x250mm T型BOXレンチ

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番104M-10
六角ナット用
対辺10mm軸長250mm
外径14mmハンドル長200mm
ソケット深さ13mm重量230g
材質クロムモリブデン鋼
6ポイント
販売価格

1,680円(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0467ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618GB-6 6x200mm T型BOXレンチ
    EA618GB-7 7x200mm T型BOXレンチ
    EA618GB-8 8x250mm T型BOXレンチ
    EA618GB-10 10x250mm T型BOXレンチ
    EA618GB-12 12x250mm T型BOXレンチ
    EA618GB-13 13x300mm T型BOXレンチ
    EA618GB-14 14x300mm T型BOXレンチ
    EA618GB-17 17x350mm T型BOXレンチ
    EA618GB-19 19x350mm T型BOXレンチ
    EA618GB-24 24x350mm T型BOXレンチ
    メイン画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ466ページ
    • エスコ便利カタログ467ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top