すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618GJ-12

品名 : 12x160mm T型Boxレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番TB0012
対辺12mm軸長160mm
ハンドル幅160mm材質ハンドル:SS400
レンチ部:S45C
重量210g
6ポイント
ニッケルクロムメッキ
販売価格

820円(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 11:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0467ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618GJ-7 7x110mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-10 10x150mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-11 11x150mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-12 12x160mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-13 13x160mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-17 17x180mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-21 21x210mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-26 26x250mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-27 27x250mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-30 30x265mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-36 36x290mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-41 41x310mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-46 46x320mm T型Boxレンチ
    EA618GJ-50 50x360mm T型Boxレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:18mm   T:16mm\nL1:160mm  L2:160mm  d:10mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ466ページ
    • エスコ便利カタログ467ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top