すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618HA-8

品名 : 1/4"DR/ 92mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)

仕様

メーカーTONE型番RH2FH
ヘッド首振型全長122mm
ギア数72歯差込角1/4”
重量100
ロック式
左右切替式
送り角5°のコンパクトヘッドで狭い場所の作業も効率よく行えます。
販売価格

5,230(税抜)/ 5,753円(税込)

カタログ価格

5,230円(税抜)/5,753円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0446ページ
バリエーション一覧
EA618HA-8 1/4"DR/ 92mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)
EA618HA-10 1/4"DR/ 90mm ラチェットハンドル(首振)
その他関連
部品EA618HA-8R : [EA618HA-8用] リペアキット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ446ページ
  • エスコ便利カタログ447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top