すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618HD-6

品名 : 1/4"DRx200mm エクステンションバー(首振り型)

仕様

メーカーTONE型番EX21-200
全長(mm)200サイズ(mm)D:12.5
L1:9
L2:192
d:8
差込角1/4”
±10°まで角度をつけることができます。
販売価格

2,030円(税抜)/ 2,233円(税込)

カタログ価格

2,030円(税抜)/2,233円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 17:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0446ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618HD-1 1/4"DRx 28mm エクステンションバー(首振りタイプ)
    EA618HD-2 1/4"DRx 50mm エクステンションバー(首振りタイプ)
    EA618HD-3 1/4"DRx 75mm エクステンションバー(首振りタイプ)
    EA618HD-4 1/4"DRx100mm エクステンションバー(首振り型)
    EA618HD-5 1/4"DRx150mm エクステンションバー(首振り型)
    EA618HD-6 1/4"DRx200mm エクステンションバー(首振り型)
    EA618HD-7 1/4"DRx250mm エクステンションバー(首振り型)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ446ページ
    • エスコ便利カタログ447ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top