すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618HK-4.5

品名 : 1/4"DRx4.5mm ソケット

仕様

メーカーTONE型番2S-4.5
差込角1/4”対辺4.5mm
外径7mm全長21mm
販売価格

525円(税抜)/ 578円(税込)

カタログ価格

525円(税抜)/578円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/23 13:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0446ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618NL-4.5
    バリエーション一覧
    EA618HK-3 1/4"DRx 3 mm ソケット
    EA618HK-4 1/4"DRx 4 mm ソケット
    EA618HK-4.5 1/4"DRx4.5mm ソケット
    EA618HK-5 1/4"DRx 5 mm ソケット
    EA618HK-5.5 1/4"DRx5.5mm ソケット
    EA618HK-6 1/4"DRx 6 mm ソケット
    EA618HK-7 1/4"DRx 7 mm ソケット
    EA618HK-8 1/4"DRx 8 mm ソケット
    EA618HK-9 1/4"DRx 9 mm ソケット
    EA618HK-10 1/4"DRx 10mm ソケット
    EA618HK-12 1/4"DRx 12mm ソケット
    EA618HK-13 1/4"DRx 13mm ソケット
    EA618HK-14 1/4"DRx 14mm ソケット
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ446ページ
    • エスコ便利カタログ447ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top