すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618HL-4

品名 : 1/4"DRx 4mm ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTONE型番2S-04L
差込角1/4”全長51mm
対辺4mm外径7mm
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/28 13:21現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA687AT-4
    バリエーション一覧
    EA618HL-3 1/4"DRx 3mm ディープソケット
    EA618HL-4 1/4"DRx 4mm ディープソケット
    EA618HL-5 1/4"DRx 5mm ディープソケット
    EA618HL-6 1/4"DRx 6mm ディープソケット
    EA618HL-7 1/4"DRx 7mm ディープソケット
    EA618HL-8 1/4"DRx 8mm ディープソケット
    EA618HL-9 1/4"DRx 9mm ディープソケット
    EA618HL-10 1/4"DRx10mm ディープソケット
    EA618HL-11 1/4"DRx11mm ディープソケット
    EA618HL-12 1/4"DRx12mm ディープソケット
    EA618HL-13 1/4"DRx13mm ディープソケット
    EA618HL-14 1/4"DRx14mm ディープソケット
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top