すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618JF-10

品名 : 3/8"DRx10mm ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTONE型番3D-10L
差込角3/8”対辺10mm
外径14.7mm全長54mm
販売価格

955(税抜)/ 1,051円(税込)

カタログ価格

955円(税抜)/1,051円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/28 06:04現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618BR-10
    • 品番

      EA618BR-10

    • コメント

      メーカー違い:TONE→koken

    バリエーション一覧
    EA618JF-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
    EA618JF-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
    EA618JF-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
    EA618JF-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
    EA618JF-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
    EA618JF-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
    EA618JF-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
    EA618JF-22 3/8"DRx22mm ディープソケット
    EA618JF-24 3/8"DRx24mm ディープソケット
    その他関連
    関連商品EA618JF-2 : 3/8"DR ディープソケットセット
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top