すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618JL-131

品名 : 3/8"DRx21/32" ディープソケット(六角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTONE型番3SB-21L
対辺(mm)16.6(21/32”)外径(mm)24.0
全長(mm)54サイズ(mm)D2:20
L1:11
d:14.0
差込角3/8”重量(g)100
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618PM-112
    • 品番

      EA618PM-112

    • コメント

      仕様をご確認ください。

    バリエーション一覧
    EA618JL-121 3/8"DRx 1/4" ディープソケット(六角)
    EA618JL-122 3/8"DRx 5/16" ディープソケット(六角)
    EA618JL-123 3/8"DRx11/32" ディープソケット(六角)
    EA618JL-124 3/8"DRx 3/8" ディープソケット(六角)
    EA618JL-125 3/8"DRx 7/16" ディープソケット(六角)
    EA618JL-126 3/8"DRx 1/2" ディープソケット(六角)
    EA618JL-127 3/8"DRx17/32" ディープソケット(六角)
    EA618JL-128 3/8"DRx 9/16" ディープソケット(六角)
    EA618JL-129 3/8"DRx19/32" ディープソケット(六角)
    EA618JL-130 3/8"DRx 5/8" ディープソケット(六角)
    EA618JL-131 3/8"DRx21/32" ディープソケット(六角)
    EA618JL-132 3/8"DRx11/16" ディープソケット(六角)
    EA618JL-133 3/8"DRx 3/4" ディープソケット(六角)
    EA618JL-134 3/8"DRx25/32" ディープソケット(六角)
    EA618JL-135 3/8"DRx13/16" ディープソケット(六角)
    EA618JL-136 3/8"DRx 7/8" ディープソケット(六角)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top