すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618JN-101

品名 : 3/8”DR ラチェットめがねソケットセット

仕様

メーカーTONE型番HRM311F
11個組みセット
対辺(12角)8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19差込角3/8”(9.5mm)
全長42.7~66.8mm材質構造用鋼
首振角度左右に90°
首振り角度を自由に設定できる為、狭い場所や奥まった場所での作業に最適
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能
販売価格

20,800(税抜)/ 22,880円(税込)

カタログ価格

20,800円(税抜)/22,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/20 04:19現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0449ページ
バリエーション一覧
EA618JN-100 3/8”DR ラチェットめがねソケットセット
EA618JN-101 3/8”DR ラチェットめがねソケットセット
その他関連
セット商品EA618JN-108 : 3/8”DR/ 8mm ラチェットめがねソケット
セット商品EA618JN-110 : 3/8”DR/10mm ラチェットめがねソケット
セット商品EA618JN-111 : 3/8”DR/11mm ラチェットめがねソケット
セット商品EA618JN-112 : 3/8”DR/12mm ラチェットめがねソケット
セット商品EA618JN-113 : 3/8”DR/13mm ラチェットめがねソケット
セット商品EA618JN-114 : 3/8”DR/14mm ラチェットめがねソケット
セット商品EA618JN-115 : 3/8”DR/15mm ラチェットめがねソケット
セット商品EA618JN-116 : 3/8”DR/16mm ラチェットめがねソケット
セット商品EA618JN-117 : 3/8”DR/17mm ラチェットめがねソケット
セット商品EA618JN-118 : 3/8”DR/18mm ラチェットめがねソケット
セット商品EA618JN-119 : 3/8”DR/19mm ラチェットめがねソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ448ページ
  • エスコ便利カタログ449ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top